Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BTCO 1252 5100

  • ERIKS:11729991
  • Hersteller:BTCO 1252 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyproprad mit thermoplastischem Gummidämpfungsring mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

33,21 €/ Stückexkl. MwSt

38,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen (mit rotem Gummidämpfungsring)
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTCO
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt