Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPSM 1005 2001

  • ERIKS:11729973
  • Hersteller:BPSM 1005 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

21,59 €/ Stückexkl. MwSt

25,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
BPSM
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt