Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPSM 0801 2101

  • ERIKS:23179089
  • Hersteller:BPSM 0801 2101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

18,48 €/ Stückexkl. MwSt

21,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
BPSM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt