90,23 €/ Stückexkl. MwSt
105,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPU |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |