Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPR 1255 5000

  • ERIKS:11729927
  • Hersteller:BPPR 1255 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 45 mm. Dunkelgraues Polypropylen-Radkörper mit blauem elastischem Performa-Gummireifen, 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

29,66 €/ Stückexkl. MwSt

34,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
156 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPR
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt