20,08 €/ Stückexkl. MwSt
23,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 105 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPR |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |