Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPP 1255 2000

  • ERIKS:11729920
  • Hersteller:BPPP 1255 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 45 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

22,47 €/ Stückexkl. MwSt

26,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPP
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt