Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPN 1251 1101

  • ERIKS:11729886
  • Hersteller:BPPN 1251 1101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

24,31 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt