Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPN 0805 1000

  • ERIKS:11729873
  • Hersteller:BPPN 0805 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

16,72 €/ Stückexkl. MwSt

19,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
105 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt