Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPM 1603 2101

  • ERIKS:11729866
  • Hersteller:BPPM 1603 2101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

41,75 €/ Stückexkl. MwSt

48,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt