25,23 €/ Stückexkl. MwSt
29,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 156 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPM |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |