Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPM 1001 1100

  • ERIKS:11729852
  • Hersteller:BPPM 1001 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

15,85 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt