Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPPG 2003 1101

  • ERIKS:11729843
  • Hersteller:BPPG 2003 1101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

61,60 €/ Stückexkl. MwSt

72,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BPPG