61,35 €/ Stückexkl. MwSt
71,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 220 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |