Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 128 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPB |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |