Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BPAU 2003 6440

  • ERIKS:11729789
  • Hersteller:BPAU 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 62 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

86,54 €/ Stückexkl. MwSt

101,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPAU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt