Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BFPN 1503 6100

  • ERIKS:11729774
  • Hersteller:BFPN 1503 6100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel Stahl geschweißt. Schwenklager mit gehärtete Kugellauf, Smiernippel und Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 1500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

340,31 €/ Stückexkl. MwSt

398,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1500 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
202 mm
Abmessung Deckplatte
150x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BFPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl geschweißt