5,88 €/ Stückexkl. MwSt
6,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 20 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 69 mm |
Abmessung Deckplatte | 60x60 mm |
Bolt Lochabstand | 48/38x48/38 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BDPE |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |