Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXRN 0803 6153

  • ERIKS:23179447
  • Hersteller:JXRN 0803 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, da der hohe Druck und das verwendete Reinigungsmittel. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

99,42 €/ Stückexkl. MwSt

116,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
80 mm
Breite
28 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXRN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl