Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPP 0801 1100

  • ERIKS:11731036
  • Hersteller:JXPP 0801 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

33,89 €/ Stückexkl. MwSt

39,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
105x80 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXPP
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl