Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPN 0805 1000

  • ERIKS:11731018
  • Hersteller:JXPN 0805 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.5 mm. Nabenlänge 45 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

37,73 €/ Stückexkl. MwSt

44,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
JXPN