Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPG 2003 1100

  • ERIKS:11731012
  • Hersteller:JXPG 2003 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x105 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

89,44 €/ Stückexkl. MwSt

104,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
237 mm
Abmessung Deckplatte
135x105 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JXPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl