Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPG 1603 1100

  • ERIKS:11731009
  • Hersteller:JXPG 1603 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x105 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

83,72 €/ Stückexkl. MwSt

97,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x105 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JXPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl