Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPG 1602 6443

  • ERIKS:23179425
  • Hersteller:JXPG 1602 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, da der hohe Druck und das verwendete Reinigungsmittel. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

224,12 €/ Stückexkl. MwSt

262,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JXPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl