Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPG 0805 1000

  • ERIKS:23179629
  • Hersteller:JXPG 0805 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.5 mm. Nabenlänge 45 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

36,12 €/ Stückexkl. MwSt

42,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
106 mm
Typ
JXPG
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Edelstahl