Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPG 0802 6123

  • ERIKS:23179419
  • Hersteller:JXPG 0802 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, da der hohe Druck und das verwendete Reinigungsmittel. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6201. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

100,01 €/ Stückexkl. MwSt

117,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl