32,72 €/ Stückexkl. MwSt
38,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 106 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x80 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JXPG |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Edelstahl |