Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXFN 1002 6152/HN

  • ERIKS:11730964
  • Hersteller:JXFN 1002 6152/HN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit Standardkugellager und Schmiernippel, gefullt mit qualitativ hochwertigen Fetts, geeignet für extreme Einsatzbedingungen. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, durch Smiernippel. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Phenolharz Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 240 kg. Tempraturberreich -40 / +300 °C.
Zur Liste hinzufügen

115,07 €/ Stückexkl. MwSt

134,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Phenol (hitzebeständig)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
240 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXFN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl