33,40 €/ Stückexkl. MwSt
39,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JTRB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |