Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JTPU 2003 2100

  • ERIKS:11596937
  • Hersteller:JTPU 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

91,89 €/ Stückexkl. MwSt

107,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
238 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JTPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt