29,32 €/ Stückexkl. MwSt
34,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 128 mm |
Typ | JTPU |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |