Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSTB 1253 6443

  • ERIKS:23179418
  • Hersteller:JSTB 1253 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 240 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

84,94 €/ Stückexkl. MwSt

99,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
54 mm
Tragegewicht
240 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JSTB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt