Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSRN 2003 6443

  • ERIKS:11730877
  • Hersteller:JSRN 2003 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 650 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

96,36 €/ Stückexkl. MwSt

112,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
650 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JSRN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt