Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSRN 1603 6443

  • ERIKS:23179411
  • Hersteller:JSRN 1603 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 625 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

79,39 €/ Stückexkl. MwSt

92,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
625 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JSRN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt