74,57 €/ Stückexkl. MwSt
87,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | PA, glasfaserverstärkt |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 490 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 160 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | JSRN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |