Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSRN 0803 6153

  • ERIKS:23179405
  • Hersteller:JSRN 0803 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

43,02 €/ Stückexkl. MwSt

50,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
80 mm
Breite
28 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JSRN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt