Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSPM 1602 6441

  • ERIKS:23179374
  • Hersteller:JSPM 1602 6441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

98,21 €/ Stückexkl. MwSt

114,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
JSPM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt