41,08 €/ Stückexkl. MwSt
48,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 110 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | JSPM |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |