Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSPG 2502 6443

  • ERIKS:11730832
  • Hersteller:JSPG 2502 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 250 mm. Tragfähigkeit 340 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

192,43 €/ Stückexkl. MwSt

225,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
340 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
290 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JSPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt