Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSPG 0802 6123

  • ERIKS:23179359
  • Hersteller:JSPG 0802 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6201. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

43,95 €/ Stückexkl. MwSt

51,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JSPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt