Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JSAB 1603 6440/B

  • ERIKS:11730774
  • Hersteller:JSAB 1603 6440/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Bremse. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 350 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

125,33 €/ Stückexkl. MwSt

146,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JSAB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt