16,83 €/ Stückexkl. MwSt
19,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 70 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 128 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | JPSM |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |