Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPRG 0801 5100

  • ERIKS:11730728
  • Hersteller:JPRG 0801 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 42 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

19,54 €/ Stückexkl. MwSt

22,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPRG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt