Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPU 0805 5000

  • ERIKS:12631641
  • Hersteller:JPPU 0805 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

20,08 €/ Stückexkl. MwSt

23,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
105 mm
Typ
JPPU
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt