Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPP 1255 2000

  • ERIKS:11730699
  • Hersteller:JPPP 1255 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 45 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

15,85 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Typ
JPPP
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt