12,98 €/ Stückexkl. MwSt
15,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 125 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 128 mm |
Typ | JPPP |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |