35,10 €/ Stückexkl. MwSt
41,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | JPPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |