Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPN 1255 1000

  • ERIKS:11730669
  • Hersteller:JPPN 1255 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 45 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

17,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
156 mm
Typ
JPPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt