14,05 €/ Stückexkl. MwSt
16,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 128 mm |
Typ | JPPN |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |