Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPM 1251 1101

  • ERIKS:11730640
  • Hersteller:JPPM 1251 1101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 100 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

16,43 €/ Stückexkl. MwSt

19,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
JPPM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt